Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA202/15MC TUBETTO SOFT L=15 MM D=2A4 MC= 3000 PZ - 202/15MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA202/15MC TUBETTO SOFT L=15 MM D=2A4 MC= 3000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Länge - 15 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166196038

Artikelnummer

GRA202/15MC

Herstellernummer

202/15MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Länge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Soft Trasparente Serie 200 Lunghezza 15 mm diametro da 2 fino a 4 mm confezione master carton da 3000 pezzi. Tubetto trasparente Soft Serie 200 che grazie al profilo pi? elastico copre con poche referenze una vasta gamma di cavi