GRAFOPLAST SRL - GRA202/15 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D=2A4 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166196007
Artikelnummer
GRA202/15
Herstellernummer
202/15
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D 2A4 1000, Sistema di marcatura cavo