GRAFOPLAST SRL - GRA202/10MC TUBETTO SOFT L=10 MM D=2A4 MC= 3000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166195932
Artikelnummer
GRA202/10MC
Herstellernummer
202/10MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT L 10 MM D 2A4 MC 3000 PZ, Sistema di marcatura cavo