Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA201HF/23 TUBETTO HF SOFT L=23 MM D=1,5A2,5 500 PZ - 201HF/23

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA201HF/23 TUBETTO HF SOFT L=23 MM D=1,5A2,5 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Länge - 23 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166517291

Artikelnummer

GRA201HF/23

Herstellernummer

201HF/23

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1.5...2.5 mm

Länge:

23 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Soft Halogen Free Trasparente Lunghezza 23 mm diametro da 1.5 fino a 2.5 mm - 500 pezzi. Tubetto trasparente Soft Serie 200 che grazie al profilo pi? elastico copre con poche referenze una vasta gamma di cavi