GRAFOPLAST SRL - GRA201HF/12MC TUBETTO HF SOFT L=12 MM D=1,5A2,5 MC=300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166518434
Artikelnummer
GRA201HF/12MC
Herstellernummer
201HF/12MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1.5...2.5 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA201HF/12MC - TUBETTO HF SOFT L 12 MM D 1 5A2 5 MC 300