Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA201/MT TUBETTO SOFT D=1,5A2,5 1 ROLL 25 MT - 201/MT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166195802

Artikelnummer

GRA201/MT

Herstellernummer

201/MT

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

1.5...2.5 mm

Länge:

1000 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA201/MT - TUBETTO SOFT D 1 5A2 5 1 ROLL 25 MT