GRAFOPLAST SRL - GRA201/18MC TUBETTO SOFT L=18 MM D=1,5A2,5 MC=3000 P - 201/18MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm
Länge - 18 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166518090
Artikelnummer
GRA201/18MC
Herstellernummer
201/18MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1.5...2.5 mm
Länge:
18 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tubetto Soft Trasparente Serie 200 Lunghezza 18 mm diametro da 1.5 fino a 2.5 mm - confezione master carton da 3000 pezzi. Tubetto trasparente Soft Serie 200 che grazie al profilo pi? elastico copre con poche referenze una vasta gamma di cavi