Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA201/12MC TUBETTO SOFT L=12 MM D=1,5A2,5 MC=3000 P - 201/12MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA201/12MC TUBETTO SOFT L=12 MM D=1,5A2,5 MC=3000 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166518076

Artikelnummer

GRA201/12MC

Herstellernummer

201/12MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

1.5...2.5 mm

Länge:

12 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA201/12MC - TUBETTO SOFT L 12 MM D 1 5A2 5 MC 3000 P