Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA190/MT TUBETTO D=0,6A1,2 1 ROLL 25 MT - 190/MT

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA190/MT TUBETTO D=0,6A1,2 1 ROLL 25 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 0.6...1.2 mm

  • Länge - 25000 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166194201

Artikelnummer

GRA190/MT

Herstellernummer

190/MT

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

0.6...1.2 mm

Länge:

25000 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Montageart:

stecken

Tubetto trasparente per elettronica diametro da 0.6 fino a 1.2 mm - 1 Roll da 25 metri.Da utilizzare solo con le tessere flessibili , serie EVOCT . Tubetto trasparente Serie 190 studiato per essere utilizzato in campo elettronico dove i normali diametri dei cavi non consentono l'utilizzo del tubetto standard.