GRAFOPLAST SRL - GRA190/12 TUBETTO LUNGHEZZA 12MM D=0,6A1,2 1000PZ - 190/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 0.6...1.2 mm
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166523230
Artikelnummer
GRA190/12
Herstellernummer
190/12
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
0.6...1.2 mm
Länge:
12 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Tubetto Trasparente Lunghezza 12 mm ? = 0.6 ? 1.2 confezione da 1000 pezzi. Tubetto trasparente Serie 190 studiato per essere utilizzato in campo elettronico dove i normali diametridei cavi non consentono l'utilizzo del tubetto standard.


