GRAFOPLAST SRL - GRA175C/15 ASTUCCIO VERTICALE ENTRELEC 15X4MM 200 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 15 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166192405
Artikelnummer
GRA175C/15
Herstellernummer
175C/15
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
15 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
4 mm
Astuccio Verticale Entrelec 15 x 4 mm - 200 pezzi. Ideale per identificare apparecchiature in modo chiaro e duraturo