GRAFOPLAST SRL - GRA158G/200 ASTUCCIO ORIZZONTALE SIEMENS 20 MM 200 P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 20 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166190906
Artikelnummer
GRA158G/200
Herstellernummer
158G/200
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Breite:
20 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
4 mm
Astuccio Orizzontale Siemens Lunghezza 20 mm - 200 pezzi. Ideale per identificare apparecchiature in modo chiaro e duraturo