Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA150/30 TARGHETTA PER BINARIO L=30 MM 200 PZ - 150/30

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA150/30 TARGHETTA PER BINARIO L=30 MM 200 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 30 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166187708

Artikelnummer

GRA150/30

Herstellernummer

150/30

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

30 mm

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Targhetta per Binario Lunghezza 30 mm - 200 pezzi. Viene posizionata sul binario mediante una semplice pressione