Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA142/30 TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA 30 MM 200 - 142/30

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA142/30 TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA 30 MM 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 30 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166187401

Artikelnummer

GRA142/30

Herstellernummer

142/30

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

30 mm

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Breite:

30 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Tubetto adesivo per componenti doppia cava 30 mm confezione da 200 pezzi. Tubetto adesivo per componenti in PVC per componenti risolve i problemi di marcatura su tutte le superfici che non offrono possibilit? di aggancio