GRAFOPLAST SRL - GRA142/15 TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA 15 MM 500 - 142/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Transparent - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166187357
Artikelnummer
GRA142/15
Herstellernummer
142/15
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm
Tubetto adesivo per componenti con fori Lunghezza 15 mm - 500 pezzi. Tubetto adesivo per componenti in PVC per componenti risolve i problemi di marcatura su tutte le superfici che non offrono possibilit? di aggancio


