GRAFOPLAST SRL - GRA140/MT TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 500 MM 20 PZ - 140/MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 500 mm
Transparent - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166187050
Artikelnummer
GRA140/MT
Herstellernummer
140/MT
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
500 mm
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Breite:
500 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm
Tubetto adesivo per componenti Lunghezza 500 mm - 20 pezzi. Tubetto adesivo per componenti in PVC per componenti risolve i problemi di marcatura su tutte le superfici che non offrono possibilit? di aggancio


