GRAFOPLAST SRL - GRA140/18 TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 18MM 200PZ - 140/18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 18 mm
Transparent - ja
Packung
1 ST
EAN
8013166530016
Artikelnummer
GRA140/18
Herstellernummer
140/18
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
18 mm
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm


