GRAFOPLAST SRL - GRA140/12 TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 12MM 500PZ - 140/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - ja
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166529447
Artikelnummer
GRA140/12
Herstellernummer
140/12
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
12 mm
Höhe:
4 mm
Targhetta Adesiva Lunghezza 12 mm - confezione da 500 pezzi. Targhetta adesiva in PVC per componenti risolve i problemi di marcatura su tutte le superfici che non offrono possibilit? di aggancio


