Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA140/10 TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 10MM 500 PZ - 140/10

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA140/10 TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 10MM 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 10 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166186602

Artikelnummer

GRA140/10

Herstellernummer

140/10

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

10 mm

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Breite:

10 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Tubetto adesivo per componenti Lunghezza 10 mm - confezione da 500 pezzi. Targhetta adesiva in PVC per componenti risolve i problemi di marcatura su tutte le superfici che non offrono possibilit? di aggancio