GRAFOPLAST SRL - GRA133/40 PORTATARGHETTA FASCETTABILE 40X16 MM 50P - 133/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 40 mm
Breite - 16 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166523933
Artikelnummer
GRA133/40
Herstellernummer
133/40
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Länge:
40 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tubetto fascettabile sigillato Dimensione interna 40x16 mm confezione da 50 pezzi. Questo tubetto permette l'inserimento della tessera identificativa in un apposito vano sigillato garantendo maggior sicurezza.


