Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA130HF/23 TUBETTO HF FASCETTA SINGOLA L=23 MM 200 - 130HF/23

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA130HF/23 TUBETTO HF FASCETTA SINGOLA L=23 MM 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166521977

Artikelnummer

GRA130HF/23

Herstellernummer

130HF/23

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto Halogen Free per Fascetta Singola Lunghezza 23 mm - 200 pezzi. Tubetto fascettabile permette di siglare guaine e fasci di cavi