GRAFOPLAST SRL - GRA130/15 TUBETTO FASCETTA SINGOLA L=15 MM 500 PZ - 130/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166522950
Artikelnummer
GRA130/15
Herstellernummer
130/15
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Tubetto fascettabile a cava singola Lunghezza 15 mm - confezione da 500 pezzi. Tubetto fascettabile permette di siglare guaine e fasci di cavi


