Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA130/10 TUBETTO FASCETTA SINGOLA L=10 MM 500 PZ - 130/10

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA130/10 TUBETTO FASCETTA SINGOLA L=10 MM 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166522943

Artikelnummer

GRA130/10

Herstellernummer

130/10

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Fascetta Singola Lunghezza 10 mm - 500 pezzi. Tubetto fascettabile permette di siglare guaine e fasci di cavi