Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA119M/30 LINGUETTA MANICO 30MM 1PZ - 119M/30

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA119M/30 LINGUETTA MANICO 30MM 1PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Höhe - 30 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166184158

Artikelnummer

GRA119M/30

Herstellernummer

119M/30

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Edelstahl

Höhe:

30 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA119M/30 - LINGUETTA MANICO 30MM 1PZ