Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA117M999Y STECCHE MEDIE GIALLO 50 PZ - 117M999Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA117M999Y STECCHE MEDIE GIALLO 50 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 2.3 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Verzahnung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166170373

Artikelnummer

GRA117M999Y

Herstellernummer

117M999Y

Hersteller

GRA

Breite:

2.3 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Stecche Medie 2,3 mm Senza Stampa Fondo Giallo - 50 stecche. Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi