Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA117M999R STECCHE MEDIE ROSSO 50 PZ - 117M999R

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA117M999R STECCHE MEDIE ROSSO 50 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 2.3 mm

  • Farbe - rot

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Verzahnung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166170250

Artikelnummer

GRA117M999R

Herstellernummer

117M999R

Hersteller

GRA

Breite:

2.3 mm

Farbe:

rot

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Stecche Medie 2,3 mm Senza Stampa Fondo Rosso - 50 stecche. Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi