GRAFOPLAST SRL - GRA117M20BY STECCHE MEDIE * GIALLO 50 PZ - 117M20BY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 2.3 mm
Farbe - gelb/schwarz
Aufdruck - Symbole
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166168844
Artikelnummer
GRA117M20BY
Herstellernummer
117M20BY
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Breite:
2.3 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Aufdruck:
Symbole
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Stecche Medie 2,3 mm simbolo "*"Stampa Nera su Fondo Giallo - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi


