GRAFOPLAST SRL - GRA117M19BW STECCHE MEDIE OMEGA BIANCO 50 PZ - 117M19BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 2.3 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - Buchstaben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166168721
Artikelnummer
GRA117M19BW
Herstellernummer
117M19BW
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Breite:
2.3 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Stecche Medie 2,3 mm simbolo "OMEGA"Stampa Nera su Fondo Bianco - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi


