Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA117M13BY STECCHE MEDIE / GIALLO 50 PZ - 117M13BY

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA117M13BY STECCHE MEDIE / GIALLO 50 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 2.3 mm

  • Farbe - gelb/schwarz

  • Aufdruck - Symbole

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166168097

Artikelnummer

GRA117M13BY

Herstellernummer

117M13BY

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Breite:

2.3 mm

Farbe:

gelb/schwarz

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Stecche Medie 2,3 mm simbolo "/"Stampa Nera su Fondo Giallo - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi