GRAFOPLAST SRL - GRA117M12BY STECCHE MEDIE TERRA GIALLO 50 PZ - 117M12BY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 2.3 mm
Farbe - gelb/schwarz
Aufdruck - Symbole
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166167977
Artikelnummer
GRA117M12BY
Herstellernummer
117M12BY
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Breite:
2.3 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Aufdruck:
Symbole
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Stecche Medie 2,3 mm simbolo "TERRA"Stampa Nera su Fondo Giallo - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi


