Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA117M07BW STECCHE MEDIE 7 BIANCO 50 PZ - 117M07BW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA117M07BW STECCHE MEDIE 7 BIANCO 50 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 2.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166164556

Artikelnummer

GRA117M07BW

Herstellernummer

117M07BW

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

2.3 mm

Stecche Medie 2,3 mm numero "7"Stampa Nera su Fondo Bianco - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi