GRAFOPLAST SRL - GRA117M02BY STECCHE MEDIE 2 GIALLO 50 PZ - 117M02BY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Breite - 2.3 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166163504
Artikelnummer
GRA117M02BY
Herstellernummer
117M02BY
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Breite:
2.3 mm
Stecche Medie 2,3 mm numero "2"Stampa Nera su Fondo Giallo - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi


