Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA117GVVBY STECCHE GRANDI V GIALLO 50 PZ - 117GVVBY

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA117GVVBY STECCHE GRANDI V GIALLO 50 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 3 mm

  • Farbe - gelb/schwarz

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166161586

Artikelnummer

GRA117GVVBY

Herstellernummer

117GVVBY

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Breite:

3 mm

Farbe:

gelb/schwarz

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Stecche Grandi 3 mm lettera "V"Stampa Nera su Fondo Giallo - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi