GRAFOPLAST SRL - GRA117GCCOD STECCHE GRANDI C.CODE 0-9 50 PZ - 117GCCOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 3 mm
Farbe - mehrfarbig
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166157770
Artikelnummer
GRA117GCCOD
Herstellernummer
117GCCOD
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Breite:
3 mm
Farbe:
mehrfarbig
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Stecche Grandi 3 mm Codice Colore da 0 a 9 - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi


