GRAFOPLAST SRL - GRA117G999O STECCHE GRANDI NO STAMPA ARANCIO 50 PZ - 117G999O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 3 mm
Farbe - orange
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166156933
Artikelnummer
GRA117G999O
Herstellernummer
117G999O
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Breite:
3 mm
Farbe:
orange
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Stecche Grandi 3 mm Senza Stampa Fondo Arancio - 50 stecche. Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi


