GRAFOPLAST SRL - GRA117G999G STECCHE GRANDI NO STAMPA VERDE 50 PZ - 117G999G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 3 mm
Farbe - grün
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166156872
Artikelnummer
GRA117G999G
Herstellernummer
117G999G
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Breite:
3 mm
Farbe:
grün
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Stecche Grandi 3 mm Senza Stampa Fondo Verde - 50 stecche. Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi


