GRAFOPLAST SRL - GRA117G20BW STECCHE GRANDI * BIANCO 50PZ - 117G20BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 3 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - Symbole
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166153963
Artikelnummer
GRA117G20BW
Herstellernummer
117G20BW
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Breite:
3 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Symbole
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Stecche Grandi 3 mm simbolo "*"Stampa Nera su Fondo Bianco - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi


