Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA117G17BW STECCHE GRANDI ALTERNATA BIANCO 50PZ - 117G17BW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA117G17BW STECCHE GRANDI ALTERNATA BIANCO 50PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 3 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Symbole

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166153697

Artikelnummer

GRA117G17BW

Herstellernummer

117G17BW

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Breite:

3 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Stecche Grandi 3 mm simbolo "ALTERNATA"Stampa Nera su Fondo Bianco - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi