Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA117G08WE STECCHE GRANDI 8 BIANCO SU GRIGIO 50PZ - 117G08WE

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA117G08WE STECCHE GRANDI  8  BIANCO SU GRIGIO 50PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 3 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166149942

Artikelnummer

GRA117G08WE

Herstellernummer

117G08WE

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

3 mm

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

stecken

Stecche Grandi 3 mm numero Stampa Bianca su Fondo Grigio - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi