Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA117G05BW STECCHE GRANDI 5 BIANCO 50PZ - 117G05BW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA117G05BW STECCHE GRANDI  5  BIANCO 50PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166148808

Artikelnummer

GRA117G05BW

Herstellernummer

117G05BW

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

3 mm

TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 50 stecche per confezione, 1200 elementi per confezione, supporto di colore blu. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.