GRAFOPLAST SRL - GRA117G03BO STECCHE GRANDI 3 NERO SU ARANCIO 50PZ - 117G03BO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 3 mm
Farbe - orange
Packung
1 ST
EAN
8013166148082
Artikelnummer
GRA117G03BO
Herstellernummer
117G03BO
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
3 mm
Farbe:
orange
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
stecken
Stecche Grandi 3 mm numero Stampa Nera su Fondo Arancio - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi


