Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA117G02WR STECCHE GRANDI 2 BIANCO SU ROSSO 50PZ - 117G02WR

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA117G02WR STECCHE GRANDI 2 BIANCO SU ROSSO 50PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 3 mm

  • Farbe - rot

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166147993

Artikelnummer

GRA117G02WR

Herstellernummer

117G02WR

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Breite:

3 mm

Farbe:

rot

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Stecche Grandi 3 mm numero "2"Stampa Bianca su Fondo Rosso - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi