Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA117G01WN STECCHE GRANDI 1 BIANCO SU MARRONE 50P - 117G01WN

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA117G01WN STECCHE GRANDI 1 BIANCO SU MARRONE 50P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 3 mm

  • Farbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166147634

Artikelnummer

GRA117G01WN

Herstellernummer

117G01WN

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

3 mm

Farbe:

braun

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

stecken

Stecche Grandi 3 mm numero Stampa Bianca su Fondo Marrone - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50stecche, totale 1200 elementi