GRAFOPLAST SRL - GRA117G00WB STECCHE GRANDI 0 BIANCO SU NERO 50PZ - 117G00WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 3 mm
Farbe - schwarz
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166147214
Artikelnummer
GRA117G00WB
Herstellernummer
117G00WB
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Breite:
3 mm
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Stecche Grandi 3 mm numero "0"Stampa Bianca su Fondo Nero - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi


