Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA113/MT TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D=18A20 40 PZ - 113/MT

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA113/MT TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D=18A20 40 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 18...20 mm

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.01 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166144558

Artikelnummer

GRA113/MT

Herstellernummer

113/MT

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

18...20 mm

Länge:

1000 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA113/MT - TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D 18A20 40 PZ