GRAFOPLAST SRL - GRA110/30 TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D=12A14 200 PZ - 110/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 12...14 mm
Länge - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166142509
Artikelnummer
GRA110/30
Herstellernummer
110/30
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
12...14 mm
Länge:
30 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA110/30 - TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D 12A14 200 PZ



