Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA107/MT TUBETTO D=7A8 1 ROLL 25 MT - 107/MT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 7...8 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166140802

Artikelnummer

GRA107/MT

Herstellernummer

107/MT

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

7...8 mm

Länge:

1000 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Trasparente diametro da 7 fino a 8 mm - 1 Roll 25 mt. Tubetto Trasparente Serie 100, apprezzato per la sua rigidit? e precisione di innesto