Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA106/MT TUBETTO D=6A7 1 ROLL 25 MT - 106/MT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 6...7 mm

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.01 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166140154

Artikelnummer

GRA106/MT

Herstellernummer

106/MT

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

6...7 mm

Länge:

1000 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA106/MT - TUBETTO D 6A7 1 ROLL 25 MT