Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA102HF/30 TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D=2A4 500 PZ - 102HF/30

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA102HF/30 TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D=2A4 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166517000

Artikelnummer

GRA102HF/30

Herstellernummer

102HF/30

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Länge:

30 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA102HF/30 - TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D 2A4 500 PZ