Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA102/40 TUBETTO LUNGHEZZA 40 MM D=2A4 500 PZ - 102/40

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA102/40 TUBETTO LUNGHEZZA 40 MM D=2A4 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Länge - 40 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166137352

Artikelnummer

GRA102/40

Herstellernummer

102/40

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Länge:

40 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Trasparente Lunghezza 40 mm diametro da 2 fino a 4 mm - 500 pezzi. Tubetto Trasparente Serie 100, apprezzato per la sua rigidit? e precisione di innesto